Motion
PA083825 CNHX-6120Y-51 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083825 CNHX-6120Y-51 145TC

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #12730920
No. Fabricante PA083825 CNHX-6120Y-51 145TC
Precio4,523.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083825 CNHX-6120Y-51 145TC

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #12730920
No. Fabricante PA083825 CNHX-6120Y-51 145TC
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
Precio4,523.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA083825 CNHX-6120Y-51 145TC
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
Los clientes también compraron