Motion
PA080705 CHH-614HY-13

SUMITOMO DRIVE TECH
PA080705 CHH-614HY-13

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tamaño de Entrada 0.8750 in, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730934
No. Fabricante PA080705 CHH-614HY-13
Precio6,253.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA080705 CHH-614HY-13

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tamaño de Entrada 0.8750 in, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730934
No. Fabricante PA080705 CHH-614HY-13
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
Precio6,253.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1
  • Factor de servicio
    1.25

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA080705 CHH-614HY-13