Motion
PA111920 CHHJ-6175Y-6 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA111920 CHHJ-6175Y-6 256TC

6:1 Relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #12731025
No. Fabricante PA111920 CHHJ-6175Y-6 256TC
Precio11,000.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA111920 CHHJ-6175Y-6 256TC

6:1 Relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #12731025
No. Fabricante PA111920 CHHJ-6175Y-6 256TC
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
Precio11,000.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación
    6:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA111920 CHHJ-6175Y-6 256TC