Motion
PA201861  CHH-6140Y-SB-21 143TC/145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201861 CHH-6140Y-SB-21 143TC/145TC

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #12731227
No. Fabricante PA201861 CHH-6140Y-SB-21 143TC/145TC
Precio7,538.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201861 CHH-6140Y-SB-21 143TC/145TC

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #12731227
No. Fabricante PA201861 CHH-6140Y-SB-21 143TC/145TC
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
Precio7,538.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6140Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC/145TC
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA201861 CHH-6140Y-SB-21 143TC/145TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"