Motion
22238-BE-XL-K-2RSR

FAG (Schaeffler)
22238-BE-XL-K-2RSR

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #12731485
No. Fabricante 22238-BE-XL-K-2RSR
Price$6,793.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22238-BE-XL-K-2RSR

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #12731485
No. Fabricante 22238-BE-XL-K-2RSR
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
Price$6,793.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Outside Diameter  
    340 mm
  • Overall Width  
    92 mm
  • Peso
    76.478 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2480 rpm
  • Velocidad máxima
    2480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22238-BE-XL-K-2RSR SELLADO ESFÉRICO WS2X