Motion
10MXG5K-XTP XREEL

Gates
10MXG5K-XTP XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.03 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12732789
No. Fabricante 10MXG5K-XTP XREEL
Precio19.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MXG5K-XTP XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.03 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12732789
No. Fabricante 10MXG5K-XTP XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    67.1 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    100 mm/3.9 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.03 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff Plus
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46790003
  • Número de Upc del fabricante
    770075830788
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Fabricada con la tecnología de espiral tejida Xpiral l patentada por Gates, la manguera hidráulica MegaSys lx MXG 5K es ligera, altamente flexible y cumple con los requisitos de UN MILLÓN de ciclos de impulso. MXG℮ 5K supera el rendimiento de las construcciones en espiral de alambre, pero con el menor peso y flexibilidad impulsados por la tecnología de ciencia de materiales de Gates. La cubierta XtraTuff to Plus de la manguera MXG 5K ofrece 25X la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar, así como una impresionante resistencia al ozono.
  • Tipo de refuerzo
    Tejido en espiral patentado Xpiral℮
  • Marca comercial
    MXG5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075830788
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10MXG5K-XTP MANGUERA HIDRÁULICA XREEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo