Especificaciones
Detalles
- ColorNaranja
- Catálogo del fabricante
Descripción general
- Probado a 10,000 VCA y utilizado para trabajar en, o cerca de, aparatos eléctricos energizados o conductores que funcionan a una tensión máxima de 1000 VCA
- Moldeado por inyección para una mayor durabilidad y sin exceso de grosor del material aislante.
- Incluye destornilladores de primera calidad con mango ergonómico para la máxima comodidad durante el uso
- Incluye alicates prémium totalmente aislados que no contienen piezas metálicas
- Los componentes del kit incluyen:
- Destornillador Premium ranurado 5/32''
- Destornillador Premium ranurado 5/16''
- Destornillador Premium ranurado 1/4''
- Destornillador Phillips Premium #1
- Destornillador Phillips Premium #2
- Cortador de alambre con alicates compuestos
- Alicates de material compuesto universales, XL
- Punta de aguja de alicates compuestos, XL
- Pelador de alambre Classic Pliers
- Bolsa de herramientas doblada