Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
Detalles
- ColorVerde
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel aluminizada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Proporciona protección térmica
- La parte posterior aluminizada proporciona calor radiante y protección de metal fundido
- Forro de lana
- Pulgar alado
- Probado según ASTM F1060 @ 500F. Tiempo medio hasta la quemadura de segundo grado 19.6 segundos