Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9 pulg.
- Tamaño9 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Catálogo del fabricante
- MaterialGoma
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ajuste curvado en los dedos para facilitar el movimiento y mayor comodidad
- Probado eléctricamente y sellado con la fecha de prueba inicial
- Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
- Una vez que los guantes se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
- Se debe usar con protectores de cuero de 13" para aumentar la vida útil del guante de voltaje de caucho
- Clase 0 - Tensión de uso máx. 1,000V CA/1,500V CC