Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante12 pulg.
- Tamaño12 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Catálogo del fabricante
- MaterialGoma
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ajuste curvado en los dedos para facilitar el movimiento y mayor comodidad en los guantes de tensión
- Guantes de tensión probados eléctricamente y sellados con la fecha de prueba inicial
- Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
- Una vez que los guantes de tensión se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
- Guantes de voltaje Clase 0 : voltaje máximo de uso 1,000V CA/1,500V CC
- El corte Gunn minimiza las costuras para una mayor durabilidad y comodidad en el protector de piel
- Piel procesada para una elasticidad optimizada para un mejor ajuste y funcionalidad
- Protector de piel OAL de 13" (longitud total)