Motion
SWSHEC3-2X
Sudadera con capucha de alta visibilidad DRIFIRE FR Clase 3 (2X)
Artículo MI #12747731
No. Fabricante SWSHEC3-2X
Precio487.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sudadera con capucha de alta visibilidad DRIFIRE FR Clase 3 (2X)
Artículo MI #12747731
No. Fabricante SWSHEC3-2X
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
Precio487.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    ANSI/ISEA Tipo R Clase 3
  • Color
    Amarillo fluorescente
  • Catálogo del fabricante
    thinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
  • Material
    10 oz. Mod. Mezcla de vellón

Descripción general

Descripción del fabricante
SWSHEC3-2X TECGEN FR HI-VIS PULLOVER HOO
  • El tejido FR no se derrite, gotea ni se enciende
  • Visibilidad de 360 grados
  • Corte generoso que permite un movimiento sin restricciones
  • Capucha con cordón que se ajusta sobre un casco estándar con cierres de cordón
  • Grandes bolsillos reforzados con apertura en ángulo para un fácil acceso
  • Según la norma ANSI, los tamaños XS-MD tendrán 2 filas de ribete en las mangas, LG y superiores tendrán 1 fila de ribete en las mangas
  • Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
  • Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno