Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- Catálogo del fabricantethinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
- Material10 oz. Mod. Mezcla de vellón
Descripción general
Descripción del fabricante
SWSHEC3-XLT TECGEN FR HI-VIS PULLOVER HO
- El tejido FR no se derrite, gotea ni se enciende
- Visibilidad de 360 grados
- Corte generoso que permite un movimiento sin restricciones
- Capucha con cordón que se ajusta sobre un casco estándar con cierres de cordón
- Grandes bolsillos reforzados con apertura en ángulo para un fácil acceso
- Según la norma ANSI, los tamaños XS-MD tendrán 2 filas de ribete en las mangas, LG y superiores tendrán 1 fila de ribete en las mangas
- Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta