Motion
SWSHEHZC3-LGT
Sudadera con capucha y cremallera híbrida de alta visibilidad DRIFIRE FR Clase 3 (LGT)
Artículo MI #12747776
No. Fabricante SWSHEHZC3-LGT
Precio590.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sudadera con capucha y cremallera híbrida de alta visibilidad DRIFIRE FR Clase 3 (LGT)
Artículo MI #12747776
No. Fabricante SWSHEHZC3-LGT
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
Precio590.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    ANSI/ISEA Tipo R Clase 3
  • Color
    Híbrido: amarillo fluorescente y azul marino
  • Catálogo del fabricante
    thinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
  • Material
    10 oz. Mod. Mezcla de vellón

Descripción general

Descripción del fabricante
CREMALLERA DELANTERA HÍBRIDA SWSHEHZC3-LGT TECGEN FR
  • El estilo de bloques de color mantiene la imagen profesional de la prenda mientras está en el trabajo.
  • Capucha con cordón y cierres de cordón que caben sobre un casco estándar
  • Corte generoso que permite un movimiento sin restricciones
  • Dos grandes bolsillos frontales con abertura en ángulo
  • Cremallera frontal FR con cierre de velcro en el cuello
  • Puños y cintura de punto de canalé para mantener la sudadera en su sitio
  • Según la norma ANSI, los tamaños XS-MD tendrán 2 filas de ribete en las mangas, LG y superiores tendrán 1 fila de ribete en las mangas
  • Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
  • Capucha forrada con forro polar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno