Especificaciones
Details
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- Catálogo del fabricantethinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
- Material10 oz. Mod. Mezcla de vellón
Descripción general
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Capucha con cordón y cierres de cordón que caben sobre un casco estándar
- Cierre frontal con cremallera cubierta
- Dos bolsillos de parche delanteros reforzados
- Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Según la norma ANSI, los tamaños XS-MD tendrán 2 filas de ribete en las mangas, LG y superiores tendrán 1 fila de ribete en las mangas