Motion
16Z-656-TZ
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie Z JIC 37 hembra giratorio 90 codo largo
Artículo MI #12771055
No. Fabricante 16Z-656-TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie Z JIC 37 hembra giratorio 90 codo largo
Artículo MI #12771055
No. Fabricante 16Z-656-TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    6.15 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.87 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    0.76 pulg.
  • Longitud
    5.13 pulg.
  • Longitud total
    5.13 pulg.
  • Peso total
    1.25 lb
  • Peso
    1.25 lb
  • Ancho
    1.94 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Color
    Enchapado en zinc y níquel
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    Enchapado en zinc y níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    16Z-656-TZ
  • Número de Upc del fabricante
    810075334357
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Estándares cumplidos
    AAG J1176
  • UPC_NO
    810075334357

Descripción general

Descripción del fabricante
16Z-656-TZ PIES (PERM.), SAE 37 R2
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron