Motion
190773-4S
Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #12771107
No. Fabricante 190773-4S
Precio40.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #12771107
No. Fabricante 190773-4S
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
Su precio$40.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño hexagonal
    0.56
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Color
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    4500

Descripción general

Descripción del fabricante
190773-4S FTNG (REUS), SAE 37
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good