Motion
21306N-406-BG
Accesorios de manguera acoplables en campo SAE 45 hembra giratorios Weatherhead serie 213 N
Artículo MI #12772118
No. Fabricante 21306N-406-BG
Precio18.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera acoplables en campo SAE 45 hembra giratorios Weatherhead serie 213 N
Artículo MI #12772118
No. Fabricante 21306N-406-BG
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
Precio18.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.38 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    2.14 pulg.
  • Longitud total
    2.14 pulg.
  • Peso total
    0.15 lb
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluidos camiones, motores industriales y pequeños donde existen altas temperaturas.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H213
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H213
  • Número de catálogo del fabricante
    21306N-406-BG
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios

Descripción general

Descripción del fabricante
21306N-406-BG EXTREMO DE LA MANGUERA (500-00776)
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción