Motion
2807-3
Manguera de PTFE Teflon - 3/16 pulg. D.I., presión de trabajo de 3000 psi, cubierta de alambre de acero inoxidable
Artículo MI #12772464
No. Fabricante 2807-3
Precio19.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de PTFE Teflon - 3/16 pulg. D.I., presión de trabajo de 3000 psi, cubierta de alambre de acero inoxidable
Artículo MI #12772464
No. Fabricante 2807-3
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
Precio19.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Ideal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
  • Color
    Azul
  • Construcción
    Extruido con cubierta trenzada
  • Material de la cubierta
    Poliéster de aramida
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Alambre de acero inoxidable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Presión máxima de trabajo
    3000
  • Clasificación de presión
    3000
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R14A|USCG|DNV
  • Material del tubo
    Teflón
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2807-3 MANGUERA, TEFÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos