Motion
G1212-20K
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie G1212
Artículo MI #12776148
No. Fabricante G1212-20K
Precio48.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie G1212
Artículo MI #12776148
No. Fabricante G1212-20K
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
Precio48.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    2.09 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.81 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.25 pulg.
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-18
  • Ancho
    1.81 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    G1212-20K
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
G1212-20K BASE DE CONEXIÓN, R5
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good