Motion
07.002-16-12
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 07.002 , sistema métrico, giratorio universal hembra 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #12791004
No. Fabricante 07.002-16-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 07.002 , sistema métrico, giratorio universal hembra 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #12791004
No. Fabricante 07.002-16-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.44 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.71 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Longitud
    3.29 pulg.
  • Longitud total
    3.29 pulg.
  • Peso total
    1.60 lb
  • Tamaño de la rosca
    M26X1.5
  • Peso
    1.60 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M26X1.5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    07.002-16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
07.002-16-12 FTNG (REUS), OTROS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno