Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura0.63 pulg.
- Tamaño hexagonal0.55 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.81 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.16 pulg.
- Longitud1.56 pulg.
- Longitud total1.56 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la roscaR1/4-19
- Peso0.79 lb
- Ancho0.63 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1BSPT
- Estilo final 1BSPT
- Rosca del extremo 1R1/4-19
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante07.122-4-4
- Número de Upc del fabricante678146043474
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146043474
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción