Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.08 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.59 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Peso total0.61 lb
- Tamaño de la roscaR1/2-14
- Peso0.61 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2766, 2781, FC195
- Nombre corto de la conexión 1BSPT
- Estilo final 1BSPT
- Rosca del extremo 1R1/2-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante07.420-8-8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción