Motion
07.421-16-16
Aeroquip 07.421 Serie Marine Military BSP Giratorio hembra
Artículo MI #12791013
No. Fabricante 07.421-16-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip 07.421 Serie Marine Military BSP Giratorio hembra
Artículo MI #12791013
No. Fabricante 07.421-16-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Altura
    1.53 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.79 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.83 pulg.
  • Longitud
    3.07 pulg.
  • Longitud total
    3.07 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    G1-11
  • Ancho
    1.53 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPP
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Rosca del extremo 1
    G1-11
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    07.421-16-16
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
07.421-16-16 FTNG (REUS), OTROS
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno