Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Altura1.53 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.97 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior1.28 pulg.
- Longitud3.43 pulg.
- Longitud total3.43 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la roscaR1 1/2-11
- Peso0.79 lb
- Ancho1.53 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1BSPT
- Estilo final 1BSPT
- Rosca del extremo 1R1 1/2-11
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante07.421-24-24
- Número de Upc del fabricante678146043566
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146043566
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad