Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura2.00 pulg.
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.06 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.45 pulg.
- Longitud3.84 pulg.
- Longitud total3.84 pulg.
- Tamaño de la roscaM22X1.5
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M22X1.5
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.031-13-10
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción