Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura1.43 pulg.
- Tamaño hexagonal0.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud3.39 pulg.
- Longitud total3.39 pulg.
- Tamaño de la roscaG3/8-19
- Ancho0.87 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1BSPP
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G3/8-19
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.139-6-6
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción