Motion
11.327-8-6
Racores de manguera reutilizables Aeroquip Serie 11.327 Giratorio de sello de globo
Artículo MI #12791228
No. Fabricante 11.327-8-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip Serie 11.327 Giratorio de sello de globo
Artículo MI #12791228
No. Fabricante 11.327-8-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.86 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.34 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Longitud
    2.78 pulg.
  • Longitud total
    2.78 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16X1.5
  • Ancho
    0.86 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1509
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M16X1.5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    11.327-8-6
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
11.327-8-6 FTNG (REUS), OTROS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo