Motion
11.421-10-10
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 11.421 BSPP hembra giratorio
Artículo MI #12791233
No. Fabricante 11.421-10-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 11.421 BSPP hembra giratorio
Artículo MI #12791233
No. Fabricante 11.421-10-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.23 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.38 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.45 pulg.
  • Longitud
    2.64 pulg.
  • Longitud total
    2.64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    G5/8-14
  • Ancho
    1.23 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPP
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Rosca del extremo 1
    G5/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    11.421-10-10
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
11.421-10-10 FTNG (REUS), BSPP
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good