Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 9/16 pulg.
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.33 pulg.
- Longitud1.34 pulg.
- Longitud total1.34 pulg.
- Tamaño de la rosca1 9/16-18
- Ancho1.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 11 9/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1206-20S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción