Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 115/16 pulg.
- Altura1.16 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.7 pulg.
- Longitud1.05 pulg.
- Longitud total1.05 pulg.
- Tamaño de la rosca15/16-20
- Ancho1.16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2808
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 115/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1208-10S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción