Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.36 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.84 pulg.
- Longitud1.26 pulg.
- Longitud total1.26 pulg.
- Peso total0.15 lb
- Peso0.15 lb
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles2808
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante1208-12C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción