Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.61 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior1.1 pulg.
- Longitud1.30 pulg.
- Longitud total1.30 pulg.
- Ancho1.47 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2808
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1208-16S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción