Motion
1208-20C
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1208
Artículo MI #12791614
No. Fabricante 1208-20C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1208
Artículo MI #12791614
No. Fabricante 1208-20C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    2.02 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.38 pulg.
  • Longitud
    1.56 pulg.
  • Longitud total
    1.56 pulg.
  • Ancho
    2.02 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Pasivado
  • Serie de mangueras compatibles
    2808
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Pasivado
  • Acabado/revestimiento
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    1208-20C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1208-20C BASE, FTNG (REUS)
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno