Motion
1208-24C
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1208
Artículo MI #12791616
No. Fabricante 1208-24C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1208
Artículo MI #12791616
No. Fabricante 1208-24C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Altura
    2.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.65 pulg.
  • Longitud
    1.65 pulg.
  • Longitud total
    1.65 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-16
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    2-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1208-24C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1208-24C BASE, FTNG (REUS)
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo