Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.75 pulg.
- Tamaño hexagonal0.59 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.32 pulg.
- Longitud1.20 pulg.
- Longitud total1.20 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1210-5B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción