Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.9 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.30 pulg.
- Longitud total1.30 pulg.
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1210-6B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción