Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.15 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.51 pulg.
- Longitud1.65 pulg.
- Longitud total1.65 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-24
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- Rosca del extremo 19/16-24
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1210-8B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción