Motion
1212-16B
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1212
Artículo MI #12791632
No. Fabricante 1212-16B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1212
Artículo MI #12791632
No. Fabricante 1212-16B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.53 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.44 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    1.66 pulg.
  • Longitud total
    1.66 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-18
  • Ancho
    1.53 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1212-16B
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1212-16B TOMA, FTNG (REUS), R5
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno