Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.91 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.25 pulg.
- Longitud1.75 pulg.
- Diámetro exterior0.5 pulg.
- Longitud total1.75 pulg.
- Peso total1.00 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-18
- Peso1.00 lb
- Ancho1.91 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles302A, 1503, 1540, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321. FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 11 5/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1212-20S
- Número de Upc del fabricante678146122513
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146122513
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción