Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura2.69 pulg.
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.93 pulg.
- Longitud2.25 pulg.
- Diámetro exterior0.57 pulg.
- Longitud total2.25 pulg.
- Tamaño de la rosca2-18
- Ancho2.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 12-18
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1212-32B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción