Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.29 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.42 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.58 pulg.
- Longitud2.84 pulg.
- Diámetro exterior1.09 pulg.
- Longitud total2.84 pulg.
- Peso total0.25 lb
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Peso0.25 lb
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1531
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/4-14
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1236-12-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción