Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.38 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.74 pulg.
- Longitud2.97 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles1531
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/4-14
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1236-12-16S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción