Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.97 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.49 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud2.27 pulg.
- Diámetro exterior0.97 pulg.
- Longitud total2.27 pulg.
- Ancho0.97 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Número de catálogo del fabricante1241-12B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
1241-12B PEZÓN (REUS),AE 45, R5
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción