Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Altura0.37 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.32 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud1.32 pulg.
- Diámetro exterior0.37 pulg.
- Longitud total1.32 pulg.
- Ancho0.37 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- ColorRevestimiento de zinc
- Serie de mangueras compatibles1503
- FinalizarRevestimiento de zinc
- Acabado/revestimientoRevestimiento de zinc
- Número de catálogo del fabricante1241-4B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción