Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.96 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.6 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud2.41 pulg.
- Diámetro exterior0.96 pulg.
- Longitud total2.41 pulg.
- Peso total0.13 lb
- Peso0.13 lb
- Ancho0.96 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Número de catálogo del fabricante1251-12B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción