Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.5 pulg.
- Altura1.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.81 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.27 pulg.
- Longitud2.49 pulg.
- Diámetro exterior1.62 pulg.
- Longitud total2.49 pulg.
- Ancho1.62 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1251-24S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo1500 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción