Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.24 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.74 pulg.
- Longitud3.06 pulg.
- Diámetro exterior2.24 pulg.
- Longitud total3.06 pulg.
- Ancho2.24 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Número de catálogo del fabricante1251-32B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción