Motion
1251-4S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 1251 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12791691
No. Fabricante 1251-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 1251 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12791691
No. Fabricante 1251-4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Altura
    0.37 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.49 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    1.30 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.37 pulg.
  • Longitud total
    1.30 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.37 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1251-4S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    4500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1251-4S PEZÓN (REUS), SAE 37,R5
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno