Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.43 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.57 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud1.44 pulg.
- Diámetro exterior0.43 pulg.
- Longitud total1.44 pulg.
- Ancho0.43 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Número de catálogo del fabricante1251-5B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción