Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.49 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.44 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud1.42 pulg.
- Diámetro exterior0.49 pulg.
- Longitud total1.42 pulg.
- Ancho0.49 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles1503
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1251-6-4S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción